Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - X80 hátlap, Ethernet, M580 PLC-hez, 6 I/O kártyahely, redundáns tápegységhez, lakkozott SX055974 - BMEXBP0602H

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - X80 hátlap, Ethernet, M580 PLC-hez, 6 I/O kártyahely, redundáns tápegységhez, lakkozott SX055974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dugós csatlakozóhelyek száma - 6

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

  • Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Igen

  • Front beszerelés lehetséges - Igen

  • Rack-beszerelés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

193 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480911767

Sonepar cikkszám

SX055974

Gyártói cikkszám

BMEXBP0602H

Gyártói típuskód

BMEXBP0602H

Dugós csatlakozóhelyek száma:

6

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Igen

Integrált áramellátással:

Igen

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC:

3.3-24 V

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

164 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Max. kimeneti áram DC-nél:

152 A

Kimeneti feszültség DC:

0-0 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Redundanciaképesség:

Igen

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

376 mm

Magasság:

105.11 mm

Mélység:

19 mm

X80 hátlap, Ethernet, M580 PLC-hez, 6 I/O kártyahely, redundáns tápegységhez, lakkozott