Schneider - X80 szerelt FCN csatlakozó és 20 eres kábel, 10m SX056915 - BMXFCW1001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 10 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863920147
Sonepar cikkszám
SX056915
Gyártói cikkszám
BMXFCW1001
Gyártói típuskód
BMXFCW1001
Hosszúság:
10 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
X80 szerelt FCN csatlakozó és 20 eres kábel, 10m