Schneider - X80 szerelt FCN csatlakozó és 20 eres kábel, 5m SX056916 - BMXFCW501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863920130
Sonepar cikkszám
SX056916
Gyártói cikkszám
BMXFCW501
Gyártói típuskód
BMXFCW501
Hosszúság:
5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
X80 szerelt FCN csatlakozó és 20 eres kábel, 5m