Schneider - X80 tápegység, biztonsági, 100…150 VAC, 36W SX056889 - BMXCPS3522S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség DC - 125-125 V
Kimeneti feszültség DC - 24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Max. kimeneti áram DC-nél - 1.67 A
Kimeneti feszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
494 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489562502
Sonepar cikkszám
SX056889
Gyártói cikkszám
BMXCPS3522S
Gyártói típuskód
BMXCPS3522S
Bemeneti feszültség DC:
125-125 V
Kimeneti feszültség DC:
24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. kimeneti áram DC-nél:
1.67 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Max. bemeneti áram DC-nél:
600 A
Redundanciaképesség:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Teljesítményleadás:
8.5 W
Szélesség:
90 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
180 mm
X80 tápegység, biztonsági, 100…150 VAC, 36W