Schneider - X80 tápegység, redundáns, 100…230 VAC, 40W, megerősített SX056891 - BMXCPS4002H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Bemeneti feszültség DC - 0-0 V
Kimeneti feszültség DC - 0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC
Max. kimeneti áram DC-nél - 4.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
495 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480927577
Sonepar cikkszám
SX056891
Gyártói cikkszám
BMXCPS4002H
Gyártói típuskód
BMXCPS4002H
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Kimeneti feszültség DC:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Max. kimeneti áram DC-nél:
4.5 A
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
1.04 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
1.04 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
3.3-24 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
3.3-24 V
Redundanciaképesség:
Igen
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
4.5 A
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
4.5 A
Teljesítményleadás:
40 W
Szélesség:
68 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
150 mm