Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - X80 tápegység, redundáns, 100…230 VAC, 40W SX056890 - BMXCPS4002

MásolásMásolás
Schneider - X80 tápegység, redundáns, 100…230 VAC, 40W SX056890

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Kimeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 4.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

496 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX056890

Gyártói cikkszám

BMXCPS4002

Gyártói típuskód

BMXCPS4002

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Kimeneti feszültség DC:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

4.5 A

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

1.04 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

1.04 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

3.3-24 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

3.3-24 V

Redundanciaképesség:

Igen

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

4.5 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

4.5 A

Teljesítményleadás:

40 W

Szélesség:

68 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

150 mm

X80 tápegység, redundáns, 100…230 VAC, 40W