Schneider - X80 tápegység, redundáns, 24…48 VDC, 40W, megerősített SX056894 - BMXCPS4022H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 24-48 V
Kimeneti feszültség DC - 3.3-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC
Max. kimeneti áram DC-nél - 5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
495 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481179081
Sonepar cikkszám
SX056894
Gyártói cikkszám
BMXCPS4022H
Gyártói típuskód
BMXCPS4022H
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
24-48 V
Kimeneti feszültség DC:
3.3-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Max. kimeneti áram DC-nél:
5 A
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
1 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Redundanciaképesség:
Igen
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Teljesítményleadás:
40 W
Szélesség:
68 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
150 mm