Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - X80 tápegység, redundáns, 24…48 VDC, 40W SX056893 - BMXCPS4022

MásolásMásolás
Schneider - X80 tápegység, redundáns, 24…48 VDC, 40W SX056893

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC - 24-48 V

  • Kimeneti feszültség DC - 3.3-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

496 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX056893

Gyártói cikkszám

BMXCPS4022

Gyártói típuskód

BMXCPS4022

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC:

24-48 V

Kimeneti feszültség DC:

3.3-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

5 A

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

1 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Redundanciaképesség:

Igen

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Teljesítményleadás:

40 W

Szélesség:

68 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

150 mm

X80 tápegység, redundáns, 24…48 VDC, 40W