Schneider - X80 tápegység, redundáns, biztonsági, 24…48 VDC, 40W SX056895 - BMXCPS4022S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség DC - 24-48 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség típusa - DC
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél - 1.9 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél - 1.9 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
497 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489562496
Sonepar cikkszám
SX056895
Gyártói cikkszám
BMXCPS4022S
Gyártói típuskód
BMXCPS4022S
Bemeneti feszültség DC:
24-48 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
1.9 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
1.9 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
1.67 A
Redundanciaképesség:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szélesség:
180 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
250 mm
X80 tápegység, redundáns, biztonsági, 24…48 VDC, 40W