Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - XF 200/250 V AC/DC fix készülék SN130698 - 47353

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - XF 200/250 V AC/DC fix készülék SN130698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-250 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 200-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Igen

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430473534

Sonepar cikkszám

SN130698

Gyártói cikkszám

47353

Gyártói típuskód

47353

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-250 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

200-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Igen

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-250 V

XF 200/250 V AC/DC fix készülék