Schneider - XMLP nyomástávadó, 600 bar IP65 SX063576 - XMLP600BD11F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - 0-600 bar
Kikapcsolási nyomás - 0-600 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem
Őrnek alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119640251
Sonepar cikkszám
SX063576
Gyártói cikkszám
XMLP600BD11F
Gyártói típuskód
XMLP600BD11F
Bekapcsolási nyomás:
0-600 bar
Kikapcsolási nyomás:
0-600 bar
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Nem
Őrnek alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Nem
Csavarmenet mérete:
egyéb
Médium hőmérséklet:
-30-120 °C
Elektronikus kivitel:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
5-5 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
0 bar
Repesztő nyomás:
1200 bar
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Kézi működtetéssel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Védettség (IP):
IP65/IP67
Max. működtető nyomás:
600000 hPa
Kezdeti beállítás:
0-600000 hPa
Végső beállítás:
0-600000 hPa
Max. tesztnyomás:
900 bar
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
60000000 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Átmérő:
26 mm
Mélység:
38.1 mm