MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - XVB fényoszlop fénymodul, LED, folyamatos fényű, zöld, 24VAC/DC IP65 SN108724 - XVBC2B3D

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - XVB fényoszlop fénymodul, LED, folyamatos fényű, zöld, 24VAC/DC IP65 SN108724

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - zöld

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

36 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119026413

Sonepar cikkszám

SN108724

Gyártói cikkszám

XVBC2B3D

Gyártói típuskód

Harmony XVBC2B3D

Funkció:

állandó fény

Szín:

zöld

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

Védettség (NEMA):

4X

Schneider Automatizálási Kampány 2024