Schneider - XVB fényoszlop fénymodul, LED, villogó, fehér, 230VAC IP65 SN027910 - XVBC5M7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110147902
Sonepar cikkszám
SN027910
Gyártói cikkszám
XVBC5M7
Gyártói típuskód
XVBC5M7
Funkció:
villogó fény
Szín:
színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
IP65/IP67
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
izzó/LED
Védettség (NEMA):
4X
XVB fényoszlop fénymodul, LED, villogó, fehér, 230VAC IP65