Schneider - XVB fényoszlop fénymodul, LED, villogó, fehér, 24VAC/DC IP65 SX016858 - XVBC5B7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110144888
Sonepar cikkszám
SX016858
Gyártói cikkszám
XVBC5B7
Gyártói típuskód
Harmony XVBC5B7
Funkció:
villogó fény
Szín:
színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024