Schneider - XVB fényoszlop fénymodul, villanó 10J, narancs, 120VAC IP65 SX016862 - XVBC8G5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-120 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
322 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110845808
Sonepar cikkszám
SX016862
Gyártói cikkszám
XVBC8G5
Gyártói típuskód
XVBC8G5
Funkció:
villanófény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
120-120 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
120-120 V
Védettség (IP):
IP65/IP67
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVB fényoszlop fénymodul, villanó 10J, narancs, 120VAC