Schneider - XVB fényoszlop fénymodul, villanó 10J, narancs, 48VAC/DC IP65 SX016859 - XVBC8E5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 48-48 V
Üzemi feszültség DC - 48-48 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
930 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110838855
Sonepar cikkszám
SX016859
Gyártói cikkszám
XVBC8E5
Gyártói típuskód
XVBC8E5
Funkció:
villanófény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
48-48 V
Üzemi feszültség DC:
48-48 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
48-48 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVB fényoszlop fénymodul, villanó 10J, narancs, 48VAC/DC