Schneider - XVB fényoszlop fénymodul, villanó 10J, zöld, 120VAC IP65 SX016860 - XVBC8G3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-120 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110845785
Sonepar cikkszám
SX016860
Gyártói cikkszám
XVBC8G3
Gyártói típuskód
XVBC8G3
Funkció:
villanófény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
120-120 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
120-120 V
Védettség (IP):
IP65/IP67
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVB fényoszlop fénymodul, villanó 10J, zöld, 120VAC