Schneider - XVB LED-es vil. jelzőoszlop folytonos színt IP66 SX016875 - XVBL1G7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC 50 Hz - 120-120 V
Feszültség fajtája - AC
Lencse színe - színtelen
Szerelési mód - egyéb
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844528
Sonepar cikkszám
SX016875
Gyártói cikkszám
XVBL1G7
Gyártói típuskód
XVBL1G7
Névleges feszültség AC 50 Hz:
120-120 V
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
színtelen
Szerelési mód:
egyéb
Foglalat:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Névleges feszültség AC 60 Hz:
120-120 V
Áramfelvétel:
0.017 A
Teljesítmény:
2.1 W
Védettség (NEMA):
4X
Fényforrás:
LED
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVB LED-es vil. jelzőoszlop folytonos színt