Schneider - XVB Villanó LED-es vil. jelzőoszlop n.sárga IP65 SX016867 - XVBL0G5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 120 V
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - narancs
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844443
Sonepar cikkszám
SX016867
Gyártói cikkszám
XVBL0G5
Gyártói típuskód
XVBL0G5
Névleges feszültség:
120 V
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
narancs
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
falon kívüli
Teljesítmény:
2.1 W
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
4X
Optikai és akusztikus jelzőberendezések - XVB Villanó LED-es vil. jelzőoszlop n.sárga