Schneider - XVB Villanó LED-es vil. jelzőoszlop piros 12 IP65 SX016866 - XVBL0G4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 120 V
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - piros
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844436
Sonepar cikkszám
SX016866
Gyártói cikkszám
XVBL0G4
Gyártói típuskód
XVBL0G4
Névleges feszültség:
120 V
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
piros
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
falon kívüli
Teljesítmény:
2.1 W
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
4X
Optikai és akusztikus jelzőberendezések - XVB Villanó LED-es vil. jelzőoszlop piros 12