Schneider - XVB Villanó LED-es vil. jelzőoszlop színtele IP65 SX016869 - XVBL0G7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 120 V
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - színtelen
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844467
Sonepar cikkszám
SX016869
Gyártói cikkszám
XVBL0G7
Gyártói típuskód
XVBL0G7
Névleges feszültség:
120 V
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
színtelen
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
falon kívüli
Teljesítmény:
2.1 W
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
4X
Optikai és akusztikus jelzőberendezések - XVB Villanó LED-es vil. jelzőoszlop színtele