Schneider - XVB Villanó vil. jelzőoszlop kék 120VAC IP65 SX016880 - XVBL6G6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Nem
Védettség (IP) - IP65
Körbevilágító funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844818
Sonepar cikkszám
SX016880
Gyártói cikkszám
XVBL6G6
Gyártói típuskód
XVBL6G6
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
70 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVB Villanó vil. jelzőoszlop kék 120VAC