Nem visszaküldhető

Schneider - XVB Villanó vil. jelzőoszlop piros 120VAC IP66 SX016884 - XVBL8G4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - XVB Villanó vil. jelzőoszlop piros 120VAC IP66 SX016884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 120-120 V

  • Áram fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP66

  • Lencse színe - piros

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

324 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110844856

Sonepar cikkszám

SX016884

Gyártói cikkszám

XVBL8G4

Gyártói típuskód

XVBL8G4

Névleges feszültség:

120-120 V

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP66

Lencse színe:

piros

Szerelési mód:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Megfelel EN54-23-nek:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Villanófény energiája:

10 J

Védettség (NEMA):

4X

Érintkezéssel:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Fényforrás:

egyéb

Fedett rész:

1.5 m3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVB Villanó vil. jelzőoszlop piros 120VAC