Schneider - XVB Villanó vil. jelzőoszlop sárga 120VAC IP65 SX016882 - XVBL6G8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - sárga
Szerelési mód - falon kívüli
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844832
Sonepar cikkszám
SX016882
Gyártói cikkszám
XVBL6G8
Gyártói típuskód
XVBL6G8
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
sárga
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
műanyag
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Villanófény energiája:
5 J
Érintkezéssel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Fényforrás:
xenon
Optikai és akusztikus jelzőberendezések - XVB Villanó vil. jelzőoszlop sárga 120VAC