Schneider - XVB Villanó vil. jelzőoszlop színtelen 120VA IP66 SX016881 - XVBL6G7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Védettség (IP) - IP66
Lencse színe - színtelen
Szerelési mód - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844825
Sonepar cikkszám
SX016881
Gyártói cikkszám
XVBL6G7
Gyártói típuskód
XVBL6G7
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP66
Lencse színe:
színtelen
Szerelési mód:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Villanófény energiája:
5 J
Védettség (NEMA):
4X
Érintkezéssel:
Igen
Fényforrás:
egyéb
Fedett rész:
1.5 m3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVB Villanó vil. jelzőoszlop színtelen 120VA