Schneider - XVB Villanó vil. jelzőoszlop zöld 120VAC IP66 SX016877 - XVBL6G3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Védettség (IP) - IP66
Lencse színe - zöld
Szerelési mód - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844788
Sonepar cikkszám
SX016877
Gyártói cikkszám
XVBL6G3
Gyártói típuskód
XVBL6G3
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP66
Lencse színe:
zöld
Szerelési mód:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Villanófény energiája:
5 J
Védettség (NEMA):
4X
Érintkezéssel:
Igen
Fényforrás:
egyéb
Fedett rész:
1.5 m3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVB Villanó vil. jelzőoszlop zöld 120VAC