Schneider - XVB Villanó vil. jelzőoszlop zöld 120VAC IP66 SX016883 - XVBL8G3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC 50 Hz - 120-120 V
Feszültség fajtája - AC
Lencse színe - zöld
Szerelési mód - egyéb
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844849
Sonepar cikkszám
SX016883
Gyártói cikkszám
XVBL8G3
Gyártói típuskód
XVBL8G3
Névleges feszültség AC 50 Hz:
120-120 V
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
zöld
Szerelési mód:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Névleges feszültség AC 60 Hz:
120-120 V
Áramfelvétel:
0.017 A
Védettség (NEMA):
4X
Fényforrás:
LED
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVB Villanó vil. jelzőoszlop zöld 120VAC