Schneider - XVB Villanó világító jelzőoszlop narancssárga 120VAC IP66 SX016885 - XVBL8G5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 120-120 V
Áram fajtája - AC
Védettség (IP) - IP66
Lencse színe - narancs
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
137 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110844863
Sonepar cikkszám
SX016885
Gyártói cikkszám
XVBL8G5
Gyártói típuskód
XVBL8G5
Névleges feszültség:
120-120 V
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP66
Lencse színe:
narancs
Szerelési mód:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Megfelel EN54-23-nek:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Villanófény energiája:
10 J
Védettség (NEMA):
4X
Érintkezéssel:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Fényforrás:
egyéb
Fedett rész:
1.5 m3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVB Villanó világító jelzőoszlop narancssárga 120VAC