Nem visszaküldhető

Schneider - XVB7 fényoszlop AC alapegység, szürke SN198700 - XVB7C21M

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - XVB7 fényoszlop AC alapegység, szürke SN198700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Csőszerelés lehetséges - Igen

  • Alkalmas padlóra szerelésre - Igen

  • Szín - egyéb

  • Alkalmas szögben történő rögzítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606487129233

Sonepar cikkszám

SN198700

Gyártói cikkszám

XVB7C21M

Gyártói típuskód

Harmony XVB7C21M

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Csőszerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Szín:

egyéb

Alkalmas szögben történő rögzítésre:

Nem

AS-illesztőfelülethez használható:

Nem

M12 csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Alkalmas IO-Linkhez:

Nem

XVB7 fényoszlop AC alapegység, szürke