Schneider - XVB7 FÉNYOSZLOP, NARANCSSÁRGA FORGATHATÓ SN206460 - XVB7CR5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC - 21.6-26.4 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN206460
Gyártói cikkszám
XVB7CR5
Gyártói típuskód
Harmony XVB7CR5
Funkció:
állandó fény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC:
21.6-26.4 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Ez a forgó fénymodul a Harmony XVB7 termékcsalád része, amely O 70 mm-es moduláris toronylámpákat tartalmaz, amelyeket a vásárló könnyen összeszerelhet. Világítóegységként tervezték, amely egy alaphoz és más fény- vagy hangmodulokhoz csatlakozik, így egy komplett toronyvilágítást alkot. Az XVB7CR5 fénymodul 24 V-os AC DC tápellátású, és egy energiatakarékos LED-del rendelkezik, amely forgó narancssárga fényjelet bocsát ki. Egyszerű és moduláris kialakításának köszönhetően ez az egység könnyen telepíthető egy alapegységgel, így komplett toronyvilágítást hozhat létre. Energiatakarékos LED-je maximalizálja a fényerőt, miközben minimalizálja az energiafogyasztást. IP66-os védettségének köszönhetően ütésálló, porálló, vízálló és rezgésálló, így ideális a zord környezetben való működéshez. Harmony XVB7 moduláris toronylámpák vizuális vagy hangjelző egységek, amelyek 360°-ban jelzik egy gép vagy berendezés különböző állapotait. Ez a termék megfelel az UL 60947-5-1, az IEC 60947-5-1 és a CSA C22.2 No. 60947-5-1 szabványoknak. CE-jelöléssel rendelkezik, és cULus, CCC, RCM és UKCA tanúsítványokkal rendelkezik. Más fénymodulok, alapmodulok, jelzőfények és hangmodulok összeszerelhetők egy komplett toronyvilágítás létrehozásához. A szerelés egyszerűsítése érdekében a rögzítőlemezek, csövek és konzolok külön vásárolhatók meg. A Harmony XVB7 széles feszültségválasztékot és rugalmas rögzítési lehetőségeket kínál vizuális és hangfunkciókkal. A Harmony XVB7 termékcsalád elegáns kialakítású, energiatakarékos LED-eket tartalmaz a fényerő maximalizálása és az energiafogyasztás minimalizálása érdekében.