Schneider - XVGU USB komplett jelzőoszlop tartóval IP42 SX016889 - XVGU3SHAV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 85 dB
Védettség (IP) - IP42
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480530937
Sonepar cikkszám
SX016889
Gyártói cikkszám
XVGU3SHAV
Gyártói típuskód
Harmony XVGU3SHAV
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
85 dB
Védettség (IP):
IP42
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
60 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
1. fény színe:
egyéb
2. fény színe:
egyéb
3. fény színe:
egyéb
Üzemi feszültség DC:
5-5 V
XVGU USB komplett jelzőoszlop tartóval IP42