Schneider - XVM fényoszlop, 24V, piros BA15d LED IP54 SX016940 - XVMB2RWSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119052924
Sonepar cikkszám
SX016940
Gyártói cikkszám
XVMB2RWSB
Gyártói típuskód
XVMB2RWSB
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVM fényoszlop, 24V, piros BA15d LED