Schneider - XVM fényoszlop 250 MM alumínium tartócső SX016964 - XVMZ03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Csőhossz - 250 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119004381
Sonepar cikkszám
SX016964
Gyártói cikkszám
XVMZ03
Gyártói típuskód
Harmony XVMZ03
Szín:
fehér
Csőhossz:
250 mm
Anyag:
fém
Schneider Automatizálási Kampány 2024