Schneider - XVM fényoszlop Alapegység akusztikus egységgel 230VAC + tartócső 250mm IP40 SX016945 - XVMC29M3T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-240 V
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119004367
Sonepar cikkszám
SX016945
Gyártói cikkszám
XVMC29M3T
Gyártói típuskód
XVMC29M3T
Funkció:
folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-240 V
Védettség (IP):
IP40
Hangmagasság beállítható:
Nem
Külső átmérő:
45 mm
Szín:
fehér
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hangerő:
80 dB
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVM fényoszlop Alapegység akusztikus egységgel 230VAC + tartócső 250mm