Schneider - XVM fényoszlop Alapegység akusztikus egységgel 24VAC/DC + tartócső 250mm IP40 SX016942 - XVMC29B3T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-24 V
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119004343
Sonepar cikkszám
SX016942
Gyártói cikkszám
XVMC29B3T
Gyártói típuskód
XVMC29B3T
Funkció:
folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP40
Hangmagasság beállítható:
Igen
Külső átmérő:
47 mm
Szín:
fehér
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hangerő:
80 dB
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVM fényoszlop Alapegység akusztikus egységgel 24VAC/DC + tartócső 250mm