Schneider - XVM fényoszlop világító egység izzó nélkül, BA15d, átlátszó, 230VAC/DC IP42 SX016947 - XVMC37
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119004282
Sonepar cikkszám
SX016947
Gyártói cikkszám
XVMC37
Gyártói típuskód
Harmony XVMC37
Funkció:
állandó fény
Szín:
színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-230 V
Védettség (IP):
IP42
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
45 mm
Fényforrás:
nincs
Schneider Automatizálási Kampány 2024