Schneider - XVM fényoszlop világító egység izzó nélkül, BA15d, kék, 230VAC/DC IP40 SX016946 - XVMC36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119004275
Sonepar cikkszám
SX016946
Gyártói cikkszám
XVMC36
Gyártói típuskód
Harmony XVMC36
Funkció:
villanófény
Szín:
kék
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
IP40
Ház színe:
kék
Külső átmérő:
45 mm
Fényforrás:
nincs
Schneider Automatizálási Kampány 2024