Nem visszaküldhető

Schneider - XVM komplett fényoszlop, 24V IP54 SX016926 - XVMB2R6A5GSSB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - XVM komplett fényoszlop, 24V IP54 SX016926

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 3

  • Villanófény funkció - Igen

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Védettség (IP) - IP54

  • Körbevilágító funkció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389119050364

Sonepar cikkszám

SX016926

Gyártói cikkszám

XVMB2R6A5GSSB

Gyártói típuskód

XVMB2R6A5GSSB

Jeloszlop elemek száma:

3

Villanófény funkció:

Igen

Tartós fény funkció:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Körbevilágító funkció:

Igen

Akusztikus funkció:

Igen

Külső átmérő:

45 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVM komplett fényoszlop, 24V