Nem visszaküldhető

Schneider - XVM komplett fényoszlop, 24V IP54 SX016927 - XVMB2R6AGSSB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - XVM komplett fényoszlop, 24V IP54 SX016927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 3

  • Villanófény funkció - Igen

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Hangerő - 80 dB

  • Védettség (IP) - IP42

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389119050340

Sonepar cikkszám

SX016927

Gyártói cikkszám

XVMB2R6AGSSB

Gyártói típuskód

Harmony XVMB2R6AGSSB

Jeloszlop elemek száma:

3

Villanófény funkció:

Igen

Tartós fény funkció:

Igen

Hangerő:

80 dB

Védettség (IP):

IP42

Körbevilágító funkció:

Igen

Akusztikus funkció:

Igen

Külső átmérő:

45 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

1. fény színe:

narancs

2. fény színe:

zöld

3. fény színe:

piros

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024