MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - XVM komplett fényoszlop, 24V IP54 SX016934 - XVMB2RAGHSB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - XVM komplett fényoszlop, 24V IP54 SX016934

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 3

  • Villanófény funkció - Nem

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Védettség (IP) - IP54

  • Körbevilágító funkció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119050890

Sonepar cikkszám

SX016934

Gyártói cikkszám

XVMB2RAGHSB

Gyártói típuskód

Harmony XVMB2RAGHSB

Jeloszlop elemek száma:

3

Villanófény funkció:

Nem

Tartós fény funkció:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Körbevilágító funkció:

Nem

Akusztikus funkció:

Nem

Külső átmérő:

45 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Magasság:

513 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

1. fény színe:

piros

2. fény színe:

narancs

3. fény színe:

zöld

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Szélesség:

47 mm

Mélység:

47 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024