Nem visszaküldhető

Schneider - XVM komplett fényoszlop, 24V LED IP54 SX016931 - XVMB2RAGBSSB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - XVM komplett fényoszlop, 24V LED IP54 SX016931

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 4

  • Villanófény funkció - Nem

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Hangerő - 80 dB

  • Védettség (IP) - IP42

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

36 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119050333

Sonepar cikkszám

SX016931

Gyártói cikkszám

XVMB2RAGBSSB

Gyártói típuskód

Harmony XVMB2RAGBSSB

Jeloszlop elemek száma:

4

Villanófény funkció:

Nem

Tartós fény funkció:

Igen

Hangerő:

80 dB

Védettség (IP):

IP42

Körbevilágító funkció:

Nem

Akusztikus funkció:

Igen

Külső átmérő:

45 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

1. fény színe:

piros

2. fény színe:

narancs

3. fény színe:

zöld

4. fény színe:

kék

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024