Schneider - XVM komplett fényoszlop, 24V led piros/naranc IP54 SX016936 - XVMB2RAHSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 2
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119050760
Sonepar cikkszám
SX016936
Gyártói cikkszám
XVMB2RAHSB
Gyártói típuskód
XVMB2RAHSB
Jeloszlop elemek száma:
2
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVM komplett fényoszlop, 24V led piros/naranc