Schneider - XVM komplett fényoszlop, 24V LED piros-sárga-zöld + hangjelző IP54 SX016935 - XVMB2RAGSWSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 80 dB
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119053105
Sonepar cikkszám
SX016935
Gyártói cikkszám
XVMB2RAGSWSB
Gyártói típuskód
Harmony XVMB2RAGSWSB
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
80 dB
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
narancs
3. fény színe:
zöld
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024