Nem visszaküldhető

Schneider - XVM komplett fényoszlop, folyamatos piros LED, akusztikus egységgel 230 VAC, álló IP54 SX016963 - XVMM2RSWSB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - XVM komplett fényoszlop, folyamatos piros LED, akusztikus egységgel 230 VAC, álló IP54 SX016963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 1

  • Villanófény funkció - Nem

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Védettség (IP) - IP54

  • Körbevilágító funkció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389119053068

Sonepar cikkszám

SX016963

Gyártói cikkszám

XVMM2RSWSB

Gyártói típuskód

XVMM2RSWSB

Jeloszlop elemek száma:

1

Villanófény funkció:

Nem

Tartós fény funkció:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Körbevilágító funkció:

Nem

Akusztikus funkció:

Igen

Külső átmérő:

45 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVM komplett fényoszlop, folyamatos piros LED, akusztikus egységgel 230 VAC, álló