Schneider - XVM komplett fényoszlop, folyamatos piros LED, akusztikus egységgel 230 VAC, álló tartócsővel IP54 SX016962 - XVMM2RSHSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119051323
Sonepar cikkszám
SX016962
Gyártói cikkszám
XVMM2RSHSB
Gyártói típuskód
XVMM2RSHSB
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVM komplett fényoszlop, folyamatos piros LED, akusztikus egységgel 230 VAC, álló tartócsővel