Schneider - XVM komplett fényoszlop, folyamatos piros LED, akusztikus egységgel 230 VAC, falra rögzíthető tartócsővel IP54 SX016961 - XVMM2RSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119051255
Sonepar cikkszám
SX016961
Gyártói cikkszám
XVMM2RSB
Gyártói típuskód
XVMM2RSB
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVM komplett fényoszlop, folyamatos piros LED, akusztikus egységgel 230 VAC, falra rögzíthető tartócsővel