Schneider - XVM komplett fényoszlop, folytonos piros-sárga-zöld 230VAC IP54 SX016948 - XVMM1RAG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP42
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119004893
Sonepar cikkszám
SX016948
Gyártói cikkszám
XVMM1RAG
Gyártói típuskód
Harmony XVMM1RAG
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP42
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Magasság:
513 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
narancs
3. fény színe:
zöld
Üzemi feszültség DC:
230-230 V
Szélesség:
47 mm
Mélység:
47 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024