Schneider - XVM komplett fényoszlop, folytonos piros-sárga-zöld akusztikus egységgel 230VAC IP54 SX016950 - XVMM1RAGS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 80 dB
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119005227
Sonepar cikkszám
SX016950
Gyártói cikkszám
XVMM1RAGS
Gyártói típuskód
XVMM1RAGS
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
80 dB
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVM komplett fényoszlop, folytonos piros-sárga-zöld akusztikus egységgel 230VAC