Schneider - XVM komplett fényoszlop, folytonos piros-sárga-zöld-kék akusztikus egységgel 230VAC IP54 SX016949 - XVMM1RAGBS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 4
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119005432
Sonepar cikkszám
SX016949
Gyártói cikkszám
XVMM1RAGBS
Gyártói típuskód
XVMM1RAGBS
Jeloszlop elemek száma:
4
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVM komplett fényoszlop, folytonos piros-sárga-zöld-kék akusztikus egységgel 230VAC