Nem visszaküldhető

Schneider - XVM komplett fényoszlop, folytonos sárga-zöld villanófényes piros 24VAC/DC IP54 SX016920 - XVMB1R6AG

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - XVM komplett fényoszlop, folytonos sárga-zöld villanófényes piros 24VAC/DC IP54 SX016920

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 3

  • Villanófény funkció - Igen

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Védettség (IP) - IP54

  • Körbevilágító funkció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389119004909

Sonepar cikkszám

SX016920

Gyártói cikkszám

XVMB1R6AG

Gyártói típuskód

XVMB1R6AG

Jeloszlop elemek száma:

3

Villanófény funkció:

Igen

Tartós fény funkció:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Körbevilágító funkció:

Igen

Akusztikus funkció:

Nem

Külső átmérő:

45 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - XVM komplett fényoszlop, folytonos sárga-zöld villanófényes piros 24VAC/DC